Startseite

GEWISS - GEWGW27422 LAMPEGGIATORE ELETTRONICO - 25W - 230V - DIFFUSORE ROSSO - IP55 - GRIGIO RAL 7035 - GW27422

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW27422 LAMPEGGIATORE ELETTRONICO - 25W - 230V - DIFFUSORE ROSSO - IP55 - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 12 ST

EAN

8011564056237

Artikelnummer

GEWGW27422

Herstellernummer

GW27422

Hersteller

GEW

Lampeggiatore elettronico, fornito privo di lampada. Custodia grigio RAL 7035. Dotato di passacavo per tubi di diametro esterno max 20 mm.