GEWISS - GEWGW27073 CONTENITORE PROTETTO PER INSTALLAZIONE COMBINATA DIN E SYSTEM - 8 MODULI DIN - 16 MODULI SYSTEM - MODULO 4X4 - IP40 - GRIGIO RAL 7035 - GW27073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 16
Montagerichtung - vertikal
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564055469
Artikelnummer
GEWGW27073
Herstellernummer
GW27073
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
16
Montagerichtung:
vertikal
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Verschraubungseinführung:
ja
CONTENITORE PROTETTO PER INSTALLAZIONE COMBINATA DI APPARECCHI MODULARI DIN E SYSTEM - 8 MODULI DIN - 16 MODULI SYSTEM - MODULO 4X4 - 27 COMBI - IP40 - GRIGIO RAL 7035


