GEWISS - GEWGW27071 CONTENITORE PROTETTO PER INSTALLAZIONE COMBINATA DIN E SYSTEM - 2 MODULI DIN - 4 MODULI SYSTEM - MODULO 2X2 - IP40 - GRIGIO RAL 7035 - GW27071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 4
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7035
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564055445
Artikelnummer
GEWGW27071
Herstellernummer
GW27071
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
CONTENITORE PROTETTO PER INSTALLAZIONE COMBINATA DI APPARECCHI MODULARI DIN E SYSTEM - 2 MODULI DIN - 4 MODULI SYSTEM - MODULO 2X2 - 27 COMBI - IP40 - GRIGIO RAL 7035


