Startseite

GEWISS - GEWGW27024 CONTENITORE PER APPARECCHI SYSTEM - VERTICALE PROTETTO - 12 POSTI - MODULO 4x3 - GRIGIO RAL 7035 - IP40 - GW27024

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW27024 CONTENITORE PER APPARECCHI SYSTEM - VERTICALE PROTETTO - 12 POSTI - MODULO 4x3 - GRIGIO RAL 7035 - IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 12

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564055353

Artikelnummer

GEWGW27024

Herstellernummer

GW27024

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

12

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

ja

Contenitore vuoto protetto per applicazioni fisse o mobili, grado di protezione IP40, configurazione multipla. Dotato di pressacavo per tubi di diametro esterno max 20 mm. Predisposto per la separazione in scomparti. Predisposto per la personalizzazione mediante etichette autoadesive h=6mm e per il fissaggio del morsetto di terra GW26407. Dotato di fori sfondabili sul fondo. Isolamento completo ottenibile utilizzando i tappi coprivite GW44622.