GEWISS - GEWGW27023 CONTENITORE PER APPARECCHI SYSTEM - VERTICALE PROTETTO - 8 POSTI - MODULO 4x2 - GRIGIO RAL 7035 - IP40 - GW27023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 8
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564055346
Artikelnummer
GEWGW27023
Herstellernummer
GW27023
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
8
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
ja
Contenitore vuoto protetto per applicazioni fisse o mobili, grado di protezione IP40, configurazione multipla. Dotato di pressacavo per tubi di diametro esterno max 20 mm. Predisposto per la separazione in scomparti. Predisposto per la personalizzazione mediante etichette autoadesive h=6mm e per il fissaggio del morsetto di terra GW26407. Dotato di fori sfondabili sul fondo. Isolamento completo ottenibile utilizzando i tappi coprivite GW44622.


