GEWISS - GEWGW27007 CONTENITORE PER APPARECCHI SYSTEM - ORIZZONTALE PROTETTO - 12 POSTI - MODULO 4x3 - GRIGIO RAL 7035 - IP40 - GW27007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 12
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564055308
Artikelnummer
GEWGW27007
Herstellernummer
GW27007
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
12
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
ja
Contenitore vuoto protetto per applicazioni fisse o mobili, grado di protezione IP40, configurazione multipla. Dotato di pressacavo per tubi di diametro esterno max 20 mm. Scomparti ottenibili utilizzando gli appositi separatori funzionali.


