GEWISS - GEWGW27001 CONTENITORE PER APPARECCHI SYSTEM - PROTETTO - 1 POSTO - GRIGIO RAL 7035 - IP40 - GW27001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564055247
Artikelnummer
GEWGW27001
Herstellernummer
GW27001
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
ja
Contenitore vuoto protetto per applicazioni fisse o mobili, grado di protezione IP40, configurazione base. Dotato di pressacavo per tubi di diametro esterno max 20 mm.