Startseite

GEWISS - GEWGW26417 AVVISATORE ACUSTICO - 24V - IP40 - GRIGIO RAL 7035 - GW26417

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW26417 AVVISATORE ACUSTICO - 24V - IP40 - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 12 ST

EAN

8011564033207

Artikelnummer

GEWGW26417

Herstellernummer

GW26417

Hersteller

GEW

Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.