Startseite

GEWISS - GEWGW26410 SUPPORTO PER MONTAGGIO COMPONENTI SERIE SYSTEM GUIDA DIN - 2 POSTI - 3 MODULI DIN - GW26410

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW26410 SUPPORTO PER MONTAGGIO COMPONENTI SERIE SYSTEM GUIDA DIN - 2 POSTI - 3 MODULI DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

  • Montageart - Schnappbefestigung

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Mit Schrauben - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564002241

Artikelnummer

GEWGW26410

Herstellernummer

GW26410

Hersteller

GEW

Ausführung:

Hutschiene

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Montageart:

Schnappbefestigung

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Schrauben:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Supporto per montaggio componenti serie System su guida DIN - 2 posti - 3 moduli DIN