GEWISS - GEWGW24406P SCUDO PROTETTIVO ANTIMALTA - PER SCATOLE BIG BOX - HALOGEN FREE - 6 POSTI - GW24406P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - Bauschutzdeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge - 194 mm
Länge - 194 mm
Breite - 90 mm
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8011564443433
Artikelnummer
GEWGW24406P
Herstellernummer
GW24406P
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Ausführung:
Bauschutzdeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge:
194 mm
Länge:
194 mm
Breite:
90 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Für Dosen-/Gehäusebreite:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
In tecnopolimero. Protezione totale durante le operazioni edili di muratura, finitura e tinteggiatura.Dotato di antenne in tecnopolimero morbido per l’identificazione e maniglia centrale per facilitarne l’estrazione verso l’esterno. Fissaggio a scatto per velocizzare le operazioni di montaggio e rimozione. Riutilizzabile.


