GEWISS - GEWGW24404PM SCATOLA RETTANGOLARE - CON INSERTI DI FISSAGGIO - 4 POSTI - PER PARETI MOBILI - 133x73x50 - GW24404PM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8011564941526
Artikelnummer
GEWGW24404PM
Herstellernummer
GW24404PM
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Halogenfrei:
ja
Scatola rettangolare, con inserti di fissaggio, 4 posti, per pareti mobili, dimensioni esterne 133x73x50.


