Startseite

GEWISS - GEWGW24404P SCUDO PROTETTIVO ANTIMALTA - PER SCATOLE BIG BOX - HALOGEN FREE - 4 POSTI - GW24404P

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW24404P SCUDO PROTETTIVO ANTIMALTA - PER SCATOLE BIG BOX - HALOGEN FREE - 4 POSTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Bauschutzdeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 144 mm

  • Länge - 144 mm

  • Breite - 85 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8011564670389

Artikelnummer

GEWGW24404P

Herstellernummer

GW24404P

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Ausführung:

Bauschutzdeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

144 mm

Länge:

144 mm

Breite:

85 mm

Befestigungsart:

Steckdeckel

Für Dosen-/Gehäusebreite:

85 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

rot

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

In tecnopolimero. Protezione totale durante le operazioni edili di muratura, finitura e tinteggiatura.Dotato di antenne in tecnopolimero morbido per l’identificazione e maniglia centrale per facilitarne l’estrazione verso l’esterno. Fissaggio a scatto per velocizzare le operazioni di montaggio e rimozione. Riutilizzabile.