Startseite

GEWISS - GEWGW24403P SCUDO PROTETTIVO ANTIMALTA - PER SCATOLE BIG BOX - HALOGEN FREE - 3 POSTI - GW24403P

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW24403P SCUDO PROTETTIVO ANTIMALTA - PER SCATOLE BIG BOX - HALOGEN FREE - 3 POSTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Bauschutzdeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 119 mm

  • Länge - 119 mm

  • Breite - 80 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

8011564670372

Artikelnummer

GEWGW24403P

Herstellernummer

GW24403P

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Ausführung:

Bauschutzdeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

119 mm

Länge:

119 mm

Breite:

80 mm

Befestigungsart:

Steckdeckel

Für Dosen-/Gehäusebreite:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

rot

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Scudo protettivo antimalta per scatole BIG BOX, senza alogeni, 3 posti.