GEWISS - GEWGW24324 SEPARATORE IN METALLO PER CONTENITORI MODULARI DA INCASSO - 6+6+6 POSTI - GW24324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandbreite - 171 mm
Werkstoff - sonstige
Trennwandhöhe - 44 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
100 ST
EAN
8011564228733
Artikelnummer
GEWGW24324
Herstellernummer
GW24324
Hersteller
GEW
Trennwandbreite:
171 mm
Werkstoff:
sonstige
Trennwandhöhe:
44 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Serie 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta ecc.. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell'equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).