Startseite

GEWISS - GEWGW24322 SEPARATORE IN METALLO PER CONTENITORI MODULARI DA INCASSO - 4+4 POSTI - GW24322

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW24322 SEPARATORE IN METALLO PER CONTENITORI MODULARI DA INCASSO - 4+4 POSTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandbreite - 120 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Trennwandhöhe - 34 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

8011564228719

Artikelnummer

GEWGW24322

Herstellernummer

GW24322

Hersteller

GEW

Trennwandbreite:

120 mm

Werkstoff:

sonstige

Trennwandhöhe:

34 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Serie 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta ecc.. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell'equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).