GEWISS - GEWGW24282PM SCATOLA TONDA DA INCASSO 2+2 POSTI - PER PARETI MOBILI - 86x76x53 - GW24282PM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - oval
Farbe - grün
Ausführung - Doppel
Bauform - Gerätedose
Packung
108 ST
EAN
8011564802032
Artikelnummer
GEWGW24282PM
Herstellernummer
GW24282PM
Hersteller
GEW
Montageart:
Hohlwand
Form:
oval
Farbe:
grün
Ausführung:
Doppel
Bauform:
Gerätedose
Bestückung:
ohne
Tiefe:
45...45 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
125 mm
Breite:
72 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne