Startseite

GEWISS - GEWGW24262 SUPPORTO - 2 POSTI - PLACCHE TOP SYSTEM / VIRNA - SYSTEM - GW24262

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW24262 SUPPORTO - 2 POSTI - PLACCHE TOP SYSTEM / VIRNA - SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Mit Schrauben - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 120 ST

EAN

8011564101272

Artikelnummer

GEWGW24262

Herstellernummer

GW24262

Hersteller

GEW

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Schrauben:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Supporto in materiale isolante colore grigio per installazione di placche Top System / Virna scatole quadrate / rettangolari