GEWISS - GEWGW24241 SUPPORTO - 12 POSTI (6+6 SOVRAPPOSTI) - PLACCHE TOP SYSTEM / VIRNA /CLASSIC - SYSTEM - GW24241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 2
Mit Schrauben - ja
Werkstoff - Kunststoff
Packung
40 ST
Produktserien
EAN
8011564130128
Artikelnummer
GEWGW24241
Herstellernummer
GW24241
Hersteller
GEW
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Schrauben:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Supporto in materiale isolante colore grigio per installazione di placche Top System / Virna / Classic su scatole rettangolari


