GEWISS - GEWGW24238 SCATOLA AD ALTA CAPIENZA PER SERIE CIVILI MODULARI - BIG BOX - HALOGEN FREE - 12 POSTI (6+6) - 186X132X53 - GW24238

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 12
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - orange
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564024991
Artikelnummer
GEWGW24238
Herstellernummer
GW24238
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
12
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Halogenfrei:
ja
Mit Abdeckrahmen:
nein
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
53 mm
Scatola da alta capienza per serie civili modulari, BIG BOX; senza alogeni, 6+6 posti, dimensioni: 186x132x53


