GEWISS - GEWGW24234PM SCATOLA TONDA DA INCASSO - PER PARETI MOBILI - DIAMETRO 65x45 - GW24234PM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
200 ST
EAN
8011564941649
Artikelnummer
GEWGW24234PM
Herstellernummer
GW24234PM
Hersteller
GEW
Serie GREEN WALL - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate Gewiss. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.