Startseite

GEWISS - GEWGW24227 COPERCHIO ALTO PER SCATOLA INCASSO - 3 POSTI - IP 40 - COPERCHIO CIECO - BIANCO NUVOLA - GW24227

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW24227 COPERCHIO ALTO PER SCATOLA INCASSO - 3 POSTI - IP 40 - COPERCHIO CIECO - BIANCO NUVOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Blinddeckel

  • Befestigungsart - Schraubdeckel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564038639

Artikelnummer

GEWGW24227

Herstellernummer

GW24227

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Ausführung:

Blinddeckel

Befestigungsart:

Schraubdeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

ja

COPERCHIO ALTO PER SCATOLA INCASSO - 3 POSTI - IP 40 - COPERCHIO CIECO - BIANCO NUVOLA