GEWISS - GEWGW24216 PLACCA CIECA PER SCATOLE RETTANGOLARI DA INCASSO - 6 POSTI (3+3 SOVRAPPOSTI) - A VITE - NERO TONER - GW24216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - Blinddeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge - 108 mm
Länge - 110 mm
Breite - 133 mm
Packung
60 ST
Produktserien
EAN
8011564001695
Artikelnummer
GEWGW24216
Herstellernummer
GW24216
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Ausführung:
Blinddeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge:
108 mm
Länge:
110 mm
Breite:
133 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Für Dosen-/Gehäusebreite:
124 mm
Tiefe:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
nein


