Startseite

GEWISS - GEWGW24213 PLACCA CIECA PER SCATOLE RETTANGOLARI DA INCASSO - 4 POSTI - A VITE - BIANCO NUVOLA - GW24213

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW24213 PLACCA CIECA PER SCATOLE RETTANGOLARI DA INCASSO - 4 POSTI - A VITE - BIANCO NUVOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Blinddeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 144 mm

  • Länge - 134 mm

  • Breite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564001671

Artikelnummer

GEWGW24213

Herstellernummer

GW24213

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Ausführung:

Blinddeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

144 mm

Länge:

134 mm

Breite:

80 mm

Befestigungsart:

Schraubdeckel

Für Dosen-/Gehäusebreite:

85 mm

Tiefe:

7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

Il sistema più completo di cassette componibili da incasso per la derivazione e la connessione. Ideale per la domotica e per le applicazioni in ambito residenziale e terziario. le scatole per serie civili ad alta capienza e robustezza BIG BOX specifiche anche per la domotica. Versioni con materiali Halogen Free. Prodotti a marchio IMQ.