Startseite

GEWISS - GEWGW24210 SCATOLA TONDA DA INCASSO - CILINDRICA - HALOGEN FREE - DIAMETRO 85x42 - GW24210

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW24210 SCATOLA TONDA DA INCASSO - CILINDRICA - HALOGEN FREE - DIAMETRO 85x42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564016736

Artikelnummer

GEWGW24210

Herstellernummer

GW24210

Hersteller

GEW

Il sistema più completo di cassette componibili da incasso per la derivazione e la connessione. Ideale per la domotica e per le applicazioni in ambito residenziale e terziario.le scatole per serie civili ad alta capienza e robustezza BIG BOX specifiche anche per la domotica.Versioni con materiali Halogen Free.Prodotti a marchio IMQ.