Startseite

GEWISS - GEWGW24007 SCATOLA PARETE - PER PLACCHE AUTOPORTANTI COMPACT - 3+3 POSTI - BIANCO NUVOLA -SYSTEM - GW24007

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW24007 SCATOLA PARETE - PER PLACCHE AUTOPORTANTI COMPACT - 3+3 POSTI - BIANCO NUVOLA -SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 30 ST

EAN

8011564001824

Artikelnummer

GEWGW24007

Herstellernummer

GW24007

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

6

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Kabeleinführung:

nein

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

nein

Gerätetiefe:

47 mm

Gerätebreite:

136 mm

Gerätehöhe:

113 mm

SCATOLA PARETE - PER PLACCHE AUTOPORTANTI COMPACT - 3+3 POSTI - BIANCO NUVOLA -SYSTEM