GEWISS - GEWGW21841 PRESA PER RASOIO PER IMPIANTI ALBERGHIERI - STANDARD EURO/AMERICANO - SEGNALAZIONE LUMINOSA TENSIONE - 230V50/60Hz - 3 MODULI - SYSTEM BLACK - GW21841

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Nennspannung niedriger Wert - 120 V
Nennspannung hoher Wert - 230 V
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8011564129665
Artikelnummer
GEWGW21841
Herstellernummer
GW21841
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Nennspannung niedriger Wert:
120 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
70 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Gerätehöhe:
46 mm
Halogenfrei:
nein
Mit Einbaudose:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein


