Startseite

GEWISS - GEWGW21835 LAMPADA ANTI BLACK-OUT FISSA - 230V 50/60HZ - 1h - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21835

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21835 LAMPADA ANTI BLACK-OUT FISSA - 230V 50/60HZ - 1h - 1 MODULO - SYSTEM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 14 ST

EAN

8011564747586

Artikelnummer

GEWGW21835

Herstellernummer

GW21835

Hersteller

GEW

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.