GEWISS - GEWGW21828 REGOLATORE ELETTRONICO - PER CARICHI RESISTIVI/INDUTTIVI - A PULSANTE - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21828

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Tipptaster
Lastart - universal
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart - Unterputz
Seriendimmer - nein
Packung
14 ST
Produktserien
EAN
8011564747340
Artikelnummer
GEWGW21828
Herstellernummer
GW21828
Hersteller
GEW
Bedienungsart:
Tipptaster
Lastart:
universal
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Seriendimmer:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Farbe:
schwarz
Nebenstelleneingang:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Frequenz:
50...60 Hz
Steuerspannung:
230...230 V
Gerätebreite:
24 mm
Gerätehöhe:
46 mm