Startseite

GEWISS - GEWGW21802 REGOLATORE ELETTRONICO - PER CARICHI RESISTIVI - ROTATIVO - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21802

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21802 REGOLATORE ELETTRONICO - PER CARICHI RESISTIVI - ROTATIVO - 1 MODULO - SYSTEM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 14 ST

EAN

8011564129320

Artikelnummer

GEWGW21802

Herstellernummer

GW21802

Hersteller

GEW

Serie civile universale in versione con tasto nero satinato e tasto bianco lucido. Ampia gamma di prodotti per rispondere ad ogni esigenza installativa. 3 gamme di placche disponibili fino a 14 colori con modularità da 1 a 12 posti. Un’unica serie che offre soluzioni da incasso, da parete e per applicazioni speciali. Apparecchi 16 AX per il comando di carichi fluorescenti.