Startseite

GEWISS - GEWGW21634 LAMPADA SEGNAPASSO A LED - 12/230V ac - BIANCA - 2 MODULI - SYSTEM BLACK - GW21634

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21634 LAMPADA SEGNAPASSO A LED - 12/230V ac - BIANCA - 2 MODULI - SYSTEM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Fassung - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

Packung

  • 15 ST

EAN

8011564184671

Artikelnummer

GEWGW21634

Herstellernummer

GW21634

Hersteller

GEW

Nennspannung:

230 V

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.