GEWISS - GEWGW21631 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - 12/24/250V - AZZURRO - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Geeignet für Schutzart (IP) - IP41
Fassung - sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
60 ST
Produktserien
EAN
8011564129733
Artikelnummer
GEWGW21631
Herstellernummer
GW21631
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Fassung:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Modulträger
Leuchtmittel:
sonstige
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
2 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
nein


