GEWISS - GEWGW21620 RONZATORE - 230V ac - 50Hz - 8VA - 75 dB A 1 METRO - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Lautstärke - 75 dB
Gehäusefarbe - schwarz
Montageart - Einbau
Stromart - AC
Packung
30 ST
Produktserien
EAN
8011564129542
Artikelnummer
GEWGW21620
Herstellernummer
GW21620
Hersteller
GEW
Nennspannung:
230 V
Lautstärke:
75 dB
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Tonart:
Dauerton
Stromaufnahme:
0.035 A
Schutzart (IP):
IP41
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Trafo eingebaut:
nein
Serie civile universale in versione con tasto nero satinato e tasto bianco lucido. Ampia gamma di prodotti per rispondere ad ogni esigenza installativa. 3 gamme di placche disponibili fino a 14 colori con modularità da 1 a 12 posti. Un’unica serie che offre soluzioni da incasso, da parete e per applicazioni speciali. Apparecchi 16 AX per il comando di carichi fluorescenti