Startseite

GEWISS - GEWGW21617 RONZATORE - 12V ac - 50Hz - 8VA - 75 dB A 1 METRO - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21617

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21617 RONZATORE - 12V ac - 50Hz - 8VA - 75 dB A 1 METRO - 1 MODULO - SYSTEM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Lautstärke - 75 dB

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC

Packung

  • 30 ST

EAN

8011564129528

Artikelnummer

GEWGW21617

Herstellernummer

GW21617

Hersteller

GEW

Nennspannung:

12 V

Lautstärke:

75 dB

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Tonart:

Dauerton

Stromaufnahme:

0.66 A

Schutzart (IP):

IP41

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

nein

Serie civile universale in versione con tasto nero satinato e tasto bianco lucido. Ampia gamma di prodotti per rispondere ad ogni esigenza installativa. 3 gamme di placche disponibili fino a 14 colori con modularità da 1 a 12 posti. Un’unica serie che offre soluzioni da incasso, da parete e per applicazioni speciali. Apparecchi 16 AX per il comando di carichi fluorescenti