GEWISS - GEWGW21607 SPIA DI SEGNALAZIONE DOPPIA - 230V ac- ROSSO/VERDE - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP41
Fassung - ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Packung
30 ST
Produktserien
EAN
8011564129740
Artikelnummer
GEWGW21607
Herstellernummer
GW21607
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Fassung:
ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Modulträger
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein


