Startseite

GEWISS - GEWGW21603 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - 12/24/250V - ROSSO - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21603

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21603 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - 12/24/250V - ROSSO - 1 MODULO - SYSTEM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP41

  • Fassung - sonstige

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Leuchtmittel - sonstige

Packung

  • 60 ST

EAN

8011564129696

Artikelnummer

GEWGW21603

Herstellernummer

GW21603

Hersteller

GEW

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Fassung:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Leuchtmittel:

sonstige

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

schwarz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

2 W

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Apparecchi di segnalazione luminosa,Fornite prive di lampada. Utilizzano lampade a siluro tipo S6x31 mm e S6,3x28 mm (max2W).Il significato dei diffusori è riferito a quanto raccomandato dalla Norma EN60073 (CEI 16-3) in merito all’utilizzo dei colori nella segnalazione luminosa.