Startseite

GEWISS - GEWGW21579 INVERTITORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 1 MODULO - BIANCO - SYSTEM BLACK - GW21579

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21579 INVERTITORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 1 MODULO - BIANCO - SYSTEM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Kreuzschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564133075

Artikelnummer

GEWGW21579

Herstellernummer

GW21579

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Kreuzschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Serie civile universale in versione con tasto nero satinato e tasto bianco lucido. Ampia gamma di prodotti per rispondere ad ogni esigenza installativa. 3 gamme di placche disponibili fino a 14 colori con modularità da 1 a 12 posti. Un’unica serie cheoffre soluzioni da incasso, da parete e per applicazioni speciali. Apparecchi 16 AX per il comando di carichi fluorescenti.