Startseite

GEWISS - GEWGW21528 COMMUTATORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - CON LENTE NEUTRA SOSTITUIBILE - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21528

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21528 COMMUTATORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - CON LENTE NEUTRA SOSTITUIBILE - 1 MODULO - SYSTEM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 60 ST

EAN

8011564128279

Artikelnummer

GEWGW21528

Herstellernummer

GW21528

Hersteller

GEW

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Bemessungsstrom:

10 A

Werkstoff:

Kunststoff

Una gamma di dispositivi modulari ideale per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La serie civile si distingue per i dispositivi di colore bianco lucido o nero satinato e le placche in 14 colori e in due differenti forme, moderne o classiche, con finitura lucida. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell?abitazione.