GEWISS - GEWGW21516 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 10A - LUMINOSO 12/24V - CON LENTE NEUTRA SOSTITUIBILE - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Tast-/Tipptaster
Mit Beleuchtung - ja
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
60 ST
Produktserien
EAN
8011564128101
Artikelnummer
GEWGW21516
Herstellernummer
GW21516
Hersteller
GEW
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gerätetiefe:
40 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Gerätebreite:
24 mm
Gerätehöhe:
46 mm


