GEWISS - GEWGW21450 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE - 230V ac - CLASSE A - 1P+N 16A 3kA 30mA CURVA C - 2 MODULI - SYSTEM BLACK - GW21450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8011564129252
Artikelnummer
GEWGW21450
Herstellernummer
GW21450
Hersteller
GEW
Una gamma di dispositivi modulari ideale per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La serie civile si distingue per i dispositivi di colore bianco lucido o nero satinato e le placche in 14 colori e in due differenti forme, moderne o classiche, con finitura lucida. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell?abitazione.