Startseite

GEWISS - GEWGW21436 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 230V ac - 1P+N 16A 3kA CURVA C - 1 MODULO- SYSTEM BLACK - GW21436

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21436 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 230V ac - 1P+N 16A 3kA CURVA C - 1 MODULO- SYSTEM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 30 ST

EAN

8011564129160

Artikelnummer

GEWGW21436

Herstellernummer

GW21436

Hersteller

GEW

Una gamma di dispositivi modulari ideale per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La serie civile si distingue per i dispositivi di colore bianco lucido o nero satinato e le placche in 14 colori e in due differenti forme, moderne o classiche, con finitura lucida. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell?abitazione.