Startseite

GEWISS - GEWGW21433 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 230V ac - 1P 16A 3kA CURVA C - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21433

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21433 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 230V ac - 1P 16A 3kA CURVA C - 1 MODULO - SYSTEM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 30 ST

EAN

8011564129139

Artikelnummer

GEWGW21433

Herstellernummer

GW21433

Hersteller

GEW

Una gamma di dispositivi modulari ideale per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La serie civile si distingue per i dispositivi di colore bianco lucido o nero satinato e le placche in 14 colori e in due differenti forme, moderne o classiche, con finitura lucida. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell?abitazione.