Startseite

GEWISS - GEWGW21383 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO 9,5mm - PASSANTE 14 dB - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21383

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21383 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO 9,5mm - PASSANTE 14 dB - 1 MODULO - SYSTEM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 14.5 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 1.2 dB

  • Geeignet für Kabelmodem - nein

Packung

  • 30 ST

EAN

8011564128705

Artikelnummer

GEWGW21383

Herstellernummer

GW21383

Hersteller

GEW

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

14.5 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

1.2 dB

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

14.5 dB

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

2.2 dB

Fernspeisetauglich:

nein

TV-Frequenzband:

2400...2400 MHz

PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO 9,5mm - PASSANTE 14 dB - 1 MODULO - SYSTEM BLACK Caratteristiche tecnicheDescrizione PassanteTipo -Attenuazione 14 dBN. moduliSYSTEM 1