Startseite

GEWISS - GEWGW21246 PRESA STANDARD ITALIANO/TEDESCO 250V ac - 2P+T 16A BIVALENTE - P40 - 2 MODULI- SYSTEM BLACK - GW21246

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21246 PRESA STANDARD ITALIANO/TEDESCO 250V ac - 2P+T 16A BIVALENTE - P40 - 2 MODULI- SYSTEM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P30

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564128422

Artikelnummer

GEWGW21246

Herstellernummer

GW21246

Hersteller

GEW

Ausführung:

Italienischer Typ P30

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

schwarz

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Mit Klappdeckel:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Prese a spina - standard italiano/tedesco,con schermi di sicurezza.