Startseite

GEWISS - GEWGW21229 PRESA COASSIALE TV RESISTIVA - CONNETTORE IEC FEMMINA 9,5mm - DERIVATA 20 dB - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21229

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21229 PRESA COASSIALE TV RESISTIVA - CONNETTORE IEC FEMMINA 9,5mm - DERIVATA 20 dB - 1 MODULO - SYSTEM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 20 dB

  • Geeignet für Kabelmodem - nein

  • Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 20 dB

Packung

  • 60 ST

EAN

8011564128736

Artikelnummer

GEWGW21229

Herstellernummer

GW21229

Hersteller

GEW

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

20 dB

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

20 dB

Fernspeisetauglich:

nein

TV-Frequenzband:

860...860 MHz

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.