GEWISS - GEWGW21228 PRESA COASSIALE TV RESISTIVE - CONNETTORE IEC FEMMINA 9,5mm - DIRETTA - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21228

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0 dB
Geeignet für Kabelmodem - nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 0 dB
Packung
60 ST
Produktserien
EAN
8011564128729
Artikelnummer
GEWGW21228
Herstellernummer
GW21228
Hersteller
GEW
Ausführung:
Enddose
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0 dB
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB
Fernspeisetauglich:
nein
TV-Frequenzband:
860...860 MHz
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.


