Startseite

GEWISS - GEWGW21201 PRESA STANDARD ITALIANO 250V ac - 2P+T 10A -P11 - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21201

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21201 PRESA STANDARD ITALIANO 250V ac - 2P+T 10A -P11 - 1 MODULO - SYSTEM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 10 A

Packung

  • 160 ST

EAN

8011564128378

Artikelnummer

GEWGW21201

Herstellernummer

GW21201

Hersteller

GEW

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

schwarz

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

10 A

Mit Klappdeckel:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Prese a spina - standard italiano/tedesco,con schermi di sicurezza.