Startseite

GEWISS - GEWGW21024 PULSANTE CON TARGA PORTANOME ILLUMINABILE 250V ac - NA 10A - 3 MODULI - SYSTEM BLACK - GW21024

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21024 PULSANTE CON TARGA PORTANOME ILLUMINABILE 250V ac - NA 10A - 3 MODULI - SYSTEM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Namensschild - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 40 ST

EAN

8011564128200

Artikelnummer

GEWGW21024

Herstellernummer

GW21024

Hersteller

GEW

Montageart:

Unterputz

Mit Namensschild:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beleuchtung:

ja

pulsante portanome , fornita senza illuminazione