GEWISS - GEWGW21008 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - CON CHIAVE - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Einbauinstallation
Farbe - schwarz
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
30 ST
Produktserien
EAN
8011564128026
Artikelnummer
GEWGW21008
Herstellernummer
GW21008
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Einbauinstallation
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
24 mm
Einbautiefe:
30 mm
Gerätehöhe:
46 mm
Gerätetiefe:
40 mm


