Startseite

GEWISS - GEWGW20905 LAMPADA A SILURO - S6X31 - 24V ac/dc - 2W - INCANDESCENTE - BIANCO - PLAYBUS - GW20905

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20905 LAMPADA A SILURO - S6X31 - 24V ac/dc - 2W - INCANDESCENTE - BIANCO - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8011564020290

Artikelnummer

GEWGW20905

Herstellernummer

GW20905

Hersteller

GEW

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.