GEWISS - GEWGW20833 LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE - 230V 50/60HZ - 2h - 2 MODULI - SYSTEM WHITE - GW20833

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230 V
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Blinklicht - ja
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8011564054912
Artikelnummer
GEWGW20833
Herstellernummer
GW20833
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
ja
Montageart:
Einbauinstallation
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
ja
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
Schließer mit Rückmeldekontakten
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt


